Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
51293
51293.050.012
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
Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M5X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.27
Info
Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Código pautal
7318153590
Dimensões
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
12
n
0.8
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1488
NF
E25-161
BS
4219
ISO
7434
DIN
553
Números do artigo
Referência
51293.050.012
EAN
8715492280817
UBB
951351825900
UNSPSC
31161505
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD