Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
51293
51293.040.006
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
Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M4X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.36
Info
Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M4
dt (max.)
0.4
L (mm)
6
n
0.6
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1488
ISO
7434
NF
E25-161
DIN
553
BS
4219
Números do artigo
Referência
51293.040.006
EAN
8715492280695
UBB
951351824754
UNSPSC
31161505
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar