text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M10X30

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Rosca Métrica
Info
  • Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.

Dimensões

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.6
P 1.5

Padrões

NF E25-161
NEN 1488
ISO 7434
BS 4219
DIN 553

Números do artigo

Referência 51293.100.030
EAN 8715492280978
UBB 951351829134
UNSPSC 31161505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.