Nedtrain Oud
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
51291
51291.080.016
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
Perno com fenda ponta cortada DIN 438 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M8X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
5
Info
Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Código pautal
7318153590
Dimensões
d-D
M8
dz
5
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1486
DIN
438
NF
E25-163
ISO
7436
Números do artigo
Referência
51291.080.016
EAN
8715494590808
UBB
500633218846
UNSPSC
31161505
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar