text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda e ponta longa DIN 417 Aço inoxidável (Inox) A1 M10X12

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Long dog
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 12
n 1.6
P 1.5
z (min.) 5

Padrões

DIN 417

Números do artigo

Referência 51290.100.012
EAN 8715494590761
UBB 500633218432
UNSPSC 31161505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.