text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com fenda DIN 427 Aço inoxidável (Inox) A4 50 M8X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 50
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 50
Encaixe Fenda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Chamfered
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 5
Código pautal

Dimensões

b 9.6
d-D M8
L (mm) 16
n 1.2
P 1.25

Padrões

ISO 2342
DIN 427

Números do artigo

Referência 55296.080.016
EAN 8715494011365
UBB 500634462286
UNSPSC 31161505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.