Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
51296
51296.080.020
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
Perno com fenda DIN 427 Aço inoxidável (Inox) A2 M8X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Direção da rosca
Direita
Ponto
Chamfered
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
6.65
Código pautal
Ver
Dimensões
b
9.6
d-D
M8
L (mm)
20
n
1.2
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
427
ISO
2342
Números do artigo
Referência
51296.080.020
EAN
8717077784307
UBB
500634415912
UNSPSC
31161505
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD