text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas BS ≈4882 Aço ASTM A193M - ASTM A194M Sem tratamento de superficie Gr.B7 - Gr.2H M33X330

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M

Especificações

Diâmetro M33
Comprimento 330 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Altura da porca ’M’ não está em conformidade com BS 4882.
  • L é o comprimento nominal do perno inclui extremidades com chanfro.

Dimensões

B 50
d-D M33
L (mm) 330
M 33
P 3.5

Padrões

BS ≈4882
ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22060.330.330
EAN 8715494409629
UBB 500578859695
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.