Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
22060
22060.330.190
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
Perno com 2 porcas sextavadas BS ≈4882 Aço ASTM A193M - ASTM A194M Sem tratamento de superficie Gr.B7 - Gr.2H M33X190
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M33
Comprimento
190 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193M - ASTM A194M
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1760
Info
Altura da porca ’M’ não está em conformidade com BS 4882.
L é o comprimento nominal do perno inclui extremidades com chanfro.
Código pautal
7318154890
Dimensões
B
50
d-D
M33
L (mm)
190
M
33
P
3.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
22060.330.190
EAN
8715494409599
UBB
500578859364
UNSPSC
31161619
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD