text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas BS ≈4882 Aço ASTM A193M - ASTM A194M Sem tratamento de superficie Gr.B7 - Gr.2H M16X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 179.8
Info
  • Altura da porca ’M’ não está em conformidade com BS 4882.
  • L é o comprimento nominal do perno inclui extremidades com chanfro.
Código pautal 7318154890

Dimensões

B 24
d-D M16
L (mm) 80
M 16
P 2

Padrões

BS ≈4882
ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22060.160.080
EAN 8715492615954
UBB 950353055318
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.