text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas BS ≈4882 Aço ASTM A193M - ASTM A194M Sem tratamento de superficie Gr.B7 - Gr.2H M12X65


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M
Packed per 1

Specifications

Diâmetro M12
Comprimento 65 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 83.7
Info
  • Altura da porca ’M’ não está em conformidade com BS 4882.
  • L é o comprimento nominal do perno inclui extremidades com chanfro.
Código pautal

Dimensions

B 19
d-D M12
L (mm) 65
M 12
P 1.75

Standards

BS ≈4882
ASTM A193/A194

Article numbers

Article number 22060.120.065
EAN 8715492615732
UBB 950353053826
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.