text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A453 Superduplex Sem tratamento de superficie Gr.660 A 1.1/2X370 (14.1/2)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe Gr.660 A
Material Superduplex
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Especificações

Diâmetro 1.1/2 Inch
Comprimento 370 mm
Classe Gr.660 A
Material Superduplex
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensões

L (mm) 370

Padrões

ASTM A453

Números do artigo

Referência PIMSA381370

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.