Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
LOCA_PIMM5
PIMM5191140
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A320/A194 Aço PTFE BLUE Gr.L7 - Gr.7 3/4X140 (5.1/2)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Material
Aço
Tratamento sup.
PTFE BLUE
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
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
3/4 Inch
Comprimento
140 mm
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Material
Aço
Tratamento sup.
PTFE BLUE
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
L (mm)
140
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A320/A194
Números do artigo
Referência
PIMM5191140
UBB
500636139007
UNSPSC
00000000