Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
LOCA_PIMJ8
PIMJ8285155
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A193/A194 Aço Zinc-Nickel Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X155 (6.1/8)
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Aço
Tratamento sup.
Zinc-Nickel
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
1.1/8 Inch
Comprimento
155 mm
Classe
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Aço
Tratamento sup.
Zinc-Nickel
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
L (mm)
155
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
PIMJ8285155