Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
LOCA_PIMI0
PIMI0412620
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A193/A194 Aço Sem tratamento de superficie Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X620 (24.1/2)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
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
1.5/8 Inch
Comprimento
620 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
L (mm)
620
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
PIMI0412620
UBB
500627842494
UNSPSC
00000000