text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A193/A194 Aço inoxidável (Inox) Sem tratamento de superficie Gr.B8M - Gr.8MA 3/4X90 (3.1/2)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe Gr.B8M - Gr.8MA
Material Aço inoxidável
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 90 mm
Classe Gr.B8M - Gr.8MA
Material Aço inoxidável
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensões

L (mm) 90

Padrões

ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência PIMPG191090

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.