text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A193/A194 Aço inoxidável (Inox) Sem tratamento de superficie Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M 5/8X80 (3.1/4)

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Classe Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Material Aço inoxidável
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Especificações

Diâmetro 5/8 Inch
Comprimento 80 mm
Classe Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Material Aço inoxidável
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensões

L (mm) 80

Padrões

ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência PIMPC158080

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.