text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A193/A194 Aço Galvanizado a quente Gr.B7 - Gr.2H


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Peso por peça (g) 395.3
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 110 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Peso por peça (g) 395.3
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal

Padrões

ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22001.191.110
UBB 500728108027
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.