text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A193/A194 Aço Galvanizado a quente Gr.B7 - Gr.2H 1/2X95 (3.3/4)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 95 mm
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensões

L (mm) 95

Padrões

ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência PIMI4127095
UBB 500647406601
UNSPSC 00000000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.