text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 3/4X110 (4.1/4)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 110 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 10
Peso por peça (g) 374.9
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal

Dimensões

B 1.25
L (mm) 110
M 18.7

Padrões

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Números do artigo

Referência 22538.191.107
EAN 8715494329736
UBB 500578044579
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.