text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 2.1/2X535 (21)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro 2.1/2 Inch
Comprimento 535 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Rosca 8 Unified National
Fios por polegada 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensões

B 3.3125
L (mm) 535
M 62.3

Padrões

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Números do artigo

Referência 22539.635.533
EAN 8715494349703
UBB 500578192089
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.