Pernos dupla rosca com haste reduzida
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
22544
22544.317.190
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1.1/4X190 (7.1/2)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Gr.B8 - Gr.8
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
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
1.1/4 Inch
Comprimento
190 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B8 - Gr.8
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Rosca
8 Unified National
Fios por polegada
8
Peso por peça (g)
1744
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal
7318153590
Dimensões
B
2
L (mm)
190
M
31
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Números do artigo
Referência
22544.317.190
EAN
8715494368735
UBB
500578640558
UNSPSC
31161619