text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 2.1/2X510 (20)

Numéro d'article
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita

Spécifications

Diâmetro 2.1/2 Inch
Comprimento 510 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Rosca 8 Unified National
Fios por polegada 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensions

B 3.3125
L (mm) 510
M 62.3

Normes

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22530.635.508
EAN 8715494352826
UBB 500578584871
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.