Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
22529
22529.127.060
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1/2X60 (2.3/8)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
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
1/2 Inch
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
13
Peso por peça (g)
105.7
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal
Ver
Dimensões
B
0.875
L (mm)
60
M
12.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Números do artigo
Referência
22529.127.060
EAN
8715494349451
UBB
500578414269
UNSPSC
31161619
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD