text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X620 (24.1/2)

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Aço inoxidável
Direção da rosca Direita
Fios por polegada 8

Especificações

Diâmetro 1.1/8 Inch
Comprimento 620 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Aço inoxidável
Direção da rosca Direita
Fios por polegada 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensões

B 1.8125
L (mm) 620
M 28.2

Padrões

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22530.285.622
EAN 8715494371865
UBB 500578535048
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.