Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
22530
22530.285.539
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X540 (21.1/4)
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
1.1/8 Inch
Comprimento
540 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Rosca
8 Unified National
Fios por polegada
8
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
B
1.8125
L (mm)
540
M
28.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
22530.285.539
EAN
8715494371803
UBB
500578534470
UNSPSC
31161619