text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.7 7/8X425 (16.3/4)


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.7
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 7/8 Inch
Comprimento 425 mm
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.7
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Fios por polegada 9
Peso por peça (g) 1337.9
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal

Dimensões

B 1.4375
L (mm) 425
M 21.8

Padrões

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Números do artigo

Referência 22325.222.425
EAN 8715494416078
UBB 500578907619
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.