text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.7 1.3/8X490 (19.1/4)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.7
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1.3/8 Inch
Comprimento 490 mm
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.7
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca 8 Unified National
Fios por polegada 8
Peso por peça (g) 4187.8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal 7318154890

Dimensões

B 2.1875
L (mm) 490
M 34.1

Padrões

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22326.349.488
EAN 8715494339247
UBB 500578293630
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.