text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.4 7/8X275 (10.3/4)

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Especificações

Diâmetro 7/8 Inch
Comprimento 275 mm
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Fios por polegada 9
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
    • As porcas de grau 4 já não estão na ASTM A194/A194M e serão gradualmente eliminadas. Aconselha-se a utilização de porcas de Grau 7.

Dimensões

B 1.4375
L (mm) 275
M 21.8

Padrões

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22320.222.273
EAN 8715493349469
UBB 951353868940
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.