text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.4 3/4X120 (4.3/4)

Spécifications

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 120 mm
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 10
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
    • As porcas de grau 4 já não estão na ASTM A194/A194M e serão gradualmente eliminadas. Aconselha-se a utilização de porcas de Grau 7.

Dimensions

B 1.25
L (mm) 120
M 18.7

Normes

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numéros d'articles

Numéro d'article 22320.191.120
EAN 8715492620651
UBB 950353820356
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.