text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.4 1.7/8X455 (18)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro 1.7/8 Inch
Comprimento 455 mm
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca 8 Unified National
Fios por polegada 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
    • As porcas de grau 4 já não estão na ASTM A194/A194M e serão gradualmente eliminadas. Aconselha-se a utilização de porcas de Grau 7.

Dimensões

B 2.9375
L (mm) 455
M 46.8

Padrões

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Números do artigo

Referência 22330.476.457
EAN 8715494420433
UBB 500578959768
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.