text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.4 1.1/4X320 (12.5/8)

Cod Articol
Diâmetro
Arată tot diâmetros
Comprimento
Arată tot comprimentos
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Specificații

Diâmetro 1.1/4 Inch
Comprimento 320 mm
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Fios por polegada 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
    • As porcas de grau 4 já não estão na ASTM A194/A194M e serão gradualmente eliminadas. Aconselha-se a utilização de porcas de Grau 7.

Dimensiuni

B 2
L (mm) 320
M 31

Standarde

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numerele articolelor

Cod Articol 22330.317.320
EAN 8715494425384
UBB 500578926353
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.