text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.4 1.1/4X275 (10.3/4)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro 1.1/4 Inch
Comprimento 275 mm
Marca Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Material Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca 8 Unified National
Fios por polegada 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
    • As porcas de grau 4 já não estão na ASTM A194/A194M e serão gradualmente eliminadas. Aconselha-se a utilização de porcas de Grau 7.

Dimensões

B 2
L (mm) 275
M 31

Padrões

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Números do artigo

Referência 22330.317.273
EAN 8715494425346
UBB 500578925934
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.