Pernos com duas porcas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
22082
22082.222.215
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Zincado Gr.B7 - Gr.2H 7/8X215 (8.1/2)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
7/8 Inch
Comprimento
215 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
9
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
B
1.4375
L (mm)
215
M
21.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
22082.222.215
EAN
8715494378147
UBB
500578465329
UNSPSC
31161619
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar