text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Zincado Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X160 (6.1/4)

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro 1 Inch
Comprimento 160 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensões

B 1.625
L (mm) 160
M 25

Padrões

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22082.254.158
EAN 8715493206144
UBB 951353669462
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.