text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Zincado Gr.B7 - Gr.2H 1/2X55 (2.1/4)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 55 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 13
Peso por peça (g) 104.2
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal

Dimensões

B 0.875
L (mm) 55
M 12.3

Padrões

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22082.127.057
EAN 8715493205345
UBB 951353662434
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.