text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X315 (12.1/2)


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Packed per 1

Specifications

Diâmetro 5/8 Inch
Comprimento 315 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 11
Peso por peça (g) 499.6
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal 7318154890

Dimensions

B 1.0625
L (mm) 315
M 15.5

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Article numbers

Article number 22085.158.317
EAN 8715494380010
UBB 500578765884
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.