text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X290 (11.3/8)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 5/8 Inch
Comprimento 290 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 11
Peso por peça (g) 468
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal 7318154890

Dimensões

B 1.0625
L (mm) 290
M 15.5

Padrões

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Números do artigo

Referência 22085.158.290
EAN 8715494379960
UBB 500578765397
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.