Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
22086
22086.349.374
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X375 (14.3/4)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
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
1.3/8 Inch
Comprimento
375 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
8 Unified National
Fios por polegada
8
Peso por peça (g)
3421.9
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal
7318154890
Dimensões
B
2.1875
L (mm)
375
M
34.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Números do artigo
Referência
22086.349.374
EAN
8715494386593
UBB
500578815390
UNSPSC
31161619