text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X225 (8.7/8)

Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita

Specifications

Diâmetro 1.1/8 Inch
Comprimento 225 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca 8 Unified National
Fios por polegada 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensions

B 1.8125
L (mm) 225
M 28.2

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Article numbers

Article number 22086.285.225
EAN 8715494395267
UBB 500578794421
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.