text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X255 (10)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1 Inch
Comprimento 255 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 8
Peso por peça (g) 1234
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal

Dimensões

B 1.625
L (mm) 255
M 25

Padrões

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Números do artigo

Referência 22080.254.254
EAN 8715492618269
UBB 950353070739
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.