Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
22085
22085.127.063
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193/A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7M - Gr.2HM 1/2X65 (2.1/2)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
1/2 Inch
Comprimento
65 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
13
Peso por peça (g)
109.6
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal
Ver
Dimensões
B
0.875
L (mm)
65
M
12.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Números do artigo
Referência
22085.127.063
EAN
8715494376631
UBB
500578757055
UNSPSC
31161619
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar