text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193/A194 Sem tratamento de superficie Gr.B16 - Gr.7 5/8X80 (3.1/4)


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe Gr.B16 - Gr.7
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 5/8 Inch
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B16 - Gr.7
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Fios por polegada 11
Peso por peça (g) 211.2
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal

Dimensões

B 1.0625
L (mm) 80
M 15.5

Padrões

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22556.158.082
EAN 8715492832436
UBB 500704905990
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.