text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X340 (13.3/8)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 5/8 Inch
Comprimento 340 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 11
Peso por peça (g) 531.1
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal 7318153590

Dimensões

B 1.0625
L (mm) 340
M 15.5

Padrões

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Números do artigo

Referência 22529.158.340
EAN 8715494377294
UBB 500578423666
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.