text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193/A194 Zincado Gr.B7 - Gr.2H 1.3/8X370 (14.1/2)


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1.3/8 Inch
Comprimento 370 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Fios por polegada 8
Peso por peça (g) 3388.6
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Código pautal

Dimensões

B 2.1875
L (mm) 370
M 34.1

Padrões

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22092.349.368
EAN 8715494320047
UBB 500578093733
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.