text.skipToContent text.skipToNavigation

Peiner Parafuso cabeça sextavada estrutural de alta resistência EN 14399-4 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M24X240

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 240 mm
Marca Peiner
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Os parafusos PEINER HV e as respetivas porcas e anilhas HV, diâmetros M12 a M36, são de acordo com as normas EN 14399-4 e EN 14399-6. Diâmetros M39 a M72 estão definidos na diretiva DASt 021.
    • Parafusos PEINER HV quando associados a porcas HV e anilhas HV, devem ser usados como um conjunto de um único fabricante.

Dimensões

b 39
d-D M24
k 15
L (mm) 240
P 3
s 41

Padrões

EN 14399-4

Números do artigo

Referência 04005.240.240
EAN 8715494305181
UBB 500574013388
UNSPSC 31161614

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.