Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
15938FIS
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
Fischer pd12s fixação de placa com parafuso
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
15938FIS
Diâmetro
Comprimento
Cor
Cinza
Desenho
Bujão de gesso cartonado
Proteção da superfície
Outro
Com parafuso
Sim
Comprimento (mm)
27
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
35 mm
Cor
Cinza
Desenho
Bujão de gesso cartonado
Proteção da superfície
Outro
Com parafuso
Sim
Comprimento (mm)
27
Material
Plástico
Diâmetro do furo (mm)
12
Profundidade do furo (mm)
29
Adequado para betão com gás
Não
Adequado para parafuso de autocarro
Sim
Com rebordo
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio
Não
Adequado para pedra natural
Não
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos
Não
Adequado para placas de gesso cartonado
Sim
Adequado para madeira
Sim
Instalação por pressão
Não
Instalação pré-posicionada
Sim
Instalação espaçada
Não
Adequado para betão celular
Não
Adequado para fibra/chipboard
Não
Adequado para tijolo maciço
Não
Adequado para tijolo de perfuração vertical
Não
Marca
Fischer
Peso por peça (g)
9.848
Info
GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
15938FIS
EAN
4006209159385
UBB
500616716295
UNSPSC
31162103
Artigo do fabricante nr
15938
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar