text.skipToContent text.skipToNavigation

Cunha suíça PB TORX 215.T6


Interchangeable blades for Torx® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A,Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

Referência P0090.000.006
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 150
Tamanho (TX) 6
Largura da lâmina (mm) 3
Marca Pb swiss tools
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 150
Tamanho (TX) 6
Largura da lâmina (mm) 3
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 27
Código pautal 8205400000
Type Interchangeable Torx Blade

Descrição

Interchangeable blades for Torx® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A,Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

Números do artigo

Referência P0090.000.006
EAN 7610733069323
UBB 500511790478
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr PB 215.T 6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.