Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0511
P0511.000.004
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
PB Swiss Chave de fenda hexagonal PB Swiss 8102.D 4-100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Isolado
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Tipo de eixo
Sextavado
Design do punho
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
Comprimento total (mm)
200
Isolado
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Tipo de eixo
Sextavado
Design do punho
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
6
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Lâmina contínua
Sim
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
99
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0511.000.004
EAN
7610733212286
UBB
500504152777
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 8102.D 4-100