text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

PB Swiss SwissGrip Chave de fenda 8100 2x70


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 14
Comprimento da lâmina (mm) 70
Largura da lâmina (mm) 2
Espessura da lâmina (mm) 0.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 140
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 14
Comprimento da lâmina (mm) 70
Largura da lâmina (mm) 2
Espessura da lâmina (mm) 0.3
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 14
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0500.000.070
EAN 7610733089239
UBB 500501976939
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8100.00-70

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.